曜日別特売

タンブラー・08206HS 68切子

タンブラー・08206HS 68切子 - 青山硝子
容量(mL)190高さ(mm)104最大径(Φmm)61口径(mm)61TKG品番9-2272-1901TKG品番(2017)6-2056-2601食器の種類洋食器内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00625756K6806
7,080
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする