青山硝子
タンブラー・08210HS 71切子
容量(mL)
295
高さ(mm)
119
最大径(Φmm)
70
口径(mm)
70
TKG品番
9-2272-2601
TKG品番(2017)
6-2056-3301
食器の種類
洋食器
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00625826
K7110
295
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください