東洋佐々木ガラス
ナックフェザー 10オールド
容量(mL)
315
材質
ガラス
高さ(mm)
94
最大径(Φmm)
87
品名・タイプ
ショットグラス
口径(mm)
87
TKG品番
9-2268-0701
TKG品番(2017)
6-2052-0801
食器の種類
洋食器
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00625905
T-20113HS-2
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください