東洋佐々木ガラス
ナックフェザー 細5タンブラー
容量(mL)
120
材質
ガラス
高さ(mm)
100
最大径(Φmm)
56
口径(mm)
56
TKG品番
9-2268-0801
TKG品番(2017)
6-2052-0901
食器の種類
洋食器
内容量
1箱(6個)
2月25日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00625914
T-20108HS-2
¥
7,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください