曜日別特売

ナックフェザー 38タンブラー

ナックフェザー 38タンブラー - 東洋佐々木ガラス
2/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
容量(mL)245材質ガラス高さ(mm)117最大径(Φmm)64口径(mm)64TKG品番9-2268-1001TKG品番(2017)6-2052-1101食器の種類洋食器内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00625932T-20106HS-2
8,100
7,398
値下げ
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする