曜日別特売

ナックフェザー 10タンブラー

ナックフェザー 10タンブラー - 東洋佐々木ガラス
(1件のレビュー)
2/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
容量(mL)305材質ガラス高さ(mm)132最大径(Φmm)69口径(mm)69TKG品番9-2268-1101TKG品番(2017)6-2052-1201食器の種類洋食器内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00625948T-21102HS-2
8,400
7,698
値下げ
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00625948
2023-10-19
用途: 営業中に使います
ベネフィット飲食業

元々店で使ってた物なので問題無いです。
丈夫な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする