東洋佐々木ガラス
ナックフェザー 10ゾンビー
容量(mL)
285
材質
ガラス
高さ(mm)
150
最大径(Φmm)
58
品名・タイプ
ショットグラス
口径(mm)
58
TKG品番
9-2268-1201
TKG品番(2017)
6-2052-1301
食器の種類
洋食器
内容量
1箱(6個)
2月25日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00625957
T-20101HS-2
¥
8,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください