スパッシュ 7フリーグラス

スパッシュ 7フリーグラス - 東洋佐々木ガラススパッシュ 7フリーグラス - 東洋佐々木ガラス
(2件のレビュー)
容量(mL)210材質ガラス質量(g)180品名・タイプショットグラスTKG品番9-2267-1401直径×口径×高さ(mm)81×81×82TKG品番(2017)6-2051-1501食器の種類洋食器内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00626237P-52103HS
2,340
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00626237
2024-08-09
用途: 自宅用のグラス
その他業種

棚にも重ねて入れられるし、割れる心配も(ほぼ?)なく、気兼ねなく使えるので大満足です。

対象商品 : 00626237
2022-05-08
用途: 飲食店の冷水提供時に使用
平谷温泉サービス業

和食店でお冷の提供に使用する為に購入しました。スタッキングできること、ガラスであること、割れづらいことなどを条件に検討しました。使用後の感想はすべての条件をクリアしてくれており、大変満足です。東洋佐々木ガラスの商品は他にも使用していますが、扱いやすさも含め信頼できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする