曜日別特売

スパッシュ 12フリーグラス

スパッシュ 12フリーグラス - 東洋佐々木ガラス
品名・タイプショットグラス容量(mL)355材質ガラス質量(g)310TKG品番9-2267-1501直径×口径×高さ(mm)95×95×100TKG品番(2017)6-2051-1601食器の種類洋食器内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径×口径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00626246P-52102HS35595×95×100
3,120
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする