東洋佐々木ガラス
パブ 9タンブラーブルー
スタッキングできます。
容量(mL)
245
材質
ガラス
直径(Φmm)
72
口径×高さH(mm)
72×87
TKG品番
9-2267-2201
TKG品番(2017)
6-2051-2301
食器の種類
洋食器
内容量
1箱(6個)
2月25日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00626316
CB-02152-BL
245
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください