曜日別特売

強化AXタンブラー

強化AXタンブラー - アデリア(石塚硝子)強化AXタンブラー - アデリア(石塚硝子)強化AXタンブラー - アデリア(石塚硝子)
(6件のレビュー)

AX(アデレックス)シリーズ普通ガラスの2~4倍の口部強化ガラスで安心してお使いいただけます。

材質ソーダガラス食器洗浄機×食器の種類洋食器内容量1箱(6個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口径×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0062636852416560×92
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
0062637752521564×100
1,620
1,598
1,758(税込)
当日出荷
0062638654728570×118
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 飲食店でお客様用に使用してます
有限会社知床観光興業飲食業

超強化グラスです 全然割れません
手洗いで洗っても洗いやすいので
扱いはとても良いです

対象商品 : 00626368
2024-11-01
用途: バー
matcha trip飲食業

頑丈でとても使いやすいです。
大きさもちょうどよく重宝しています。

対象商品 : 00626386
2024-07-07
用途: 普段飲み物を飲む際に使用
その他業種

サイズが丁度良く、口当たりも良くてリーズナブルで満足

1が参考にしています
対象商品 : 00626377
2022-09-29
用途: ちょい足し
有限会社京八飲食業

ビールグラス用に買いました。
丁度良い型で気に入りました。
また今度、ちょい足しかな。

対象商品 : 00626368
2022-04-01
用途: お客様用に!
飲食業

強度の高いコップをさがしていました。
大きさも程よく多少の事では割れないので安心して使用できています。

対象商品 : 00626386
2018-11-11
用途: 日常生活
運輸・通信業

思ったより丈夫そう。量的にも丁度いいし、持った感じもテーパーの角度が手にした時にしっくりくる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする