アデリア(石塚硝子)
AX タンブラー
AX(アデレックス)シリーズ普通ガラスの2~4倍の口部強化ガラスで安心してお使いいただけます。強化AXタンブラー
容量(mL)
415
材質
ソーダガラス
直径(Φmm)
76
口径×高さH(mm)
76×151
TKG品番
9-2269-1601
TKG品番(2017)
6-2053-1501
食器の種類
洋食器
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00626395
B4704
415
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください