アデリア(石塚硝子)
AX・フォルテ フォルテ 亀甲
AX(アデレックス)シリーズ普通ガラスの2~4倍の口部強化ガラスで安心してお使いいただけます。強化AXEライン。スタッキングできます。
品名・タイプ
ショットグラス
容量(mL)
200
材質
ソーダガラス
直径(Φmm)
71
口径×高さH(mm)
68×82
TKG品番
9-2269-1701
TKG品番(2017)
6-2053-1601
食器の種類
洋食器
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口径×高さH(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00626404
477
200
68×82
71
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください