アデリア(石塚硝子)
アデレックス ASフォルテ(亀甲)
AX(アデレックス)シリーズ普通ガラスの2~4倍の口部強化ガラスで安心してお使いいただけます。スタッキングできます。
品名・タイプ
ショットグラス
容量(mL)
280
材質
強化ガラス
直径(Φmm)
78
口径×高さH(mm)
75×92
TKG品番
9-2269-1801
TKG品番(2017)
6-2053-1701
食器の種類
洋食器
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口径×高さH(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00626413
BC708
280
75×92
78
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください