曜日別特売

てびねり フリーカップ

てびねり フリーカップ - アデリア(石塚硝子)
(2件のレビュー)

てびねりの器和の手作り風グラス食器

容量(mL)160材質ソーダガラス品名・タイプショットグラスTKG品番9-2270-1401直径×口径×高さ(mm)80×80×73TKG品番(2017)6-2054-1401食器の種類洋食器内容量1箱(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00626632P6690
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00626632
2022-12-28
用途: 家庭でのデイリー使い
卸売・小売業

質感は「手びねり」と謳ってる通り、ガラスでありながらも温かみを感じる。
透明度は高い。☆マイナス1にしたのは置いたときの安定感があまりよくない。
ぐらつくわけではないが、上部の径に対し、接地面が小さいため。
がしかし、それもデザインと割り切ればok。
このシリーズのサイズ違いもいくつか同時購入した。
安っぽさはない。総合的に買ってよかった。

対象商品 : 00626632
2019-03-17
用途: 夏用の客用食器
教育・研究機関

手びねりなので暖かみがあり、持った感触も手に良くなじんで気に入っています。厚みもちょうど良く、高級感がします。手びねりの皿と合わせてセットで使うと一層高級感が出ます。夏の冷茶や和菓子を客に提供するのに使いたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする