曜日別特売

てびねり 片口フリーカップ

てびねり 片口フリーカップ - アデリア(石塚硝子)
(2件のレビュー)

和の手作り風グラス食器

容量(mL)240材質ソーダガラス口径×高さH(mm)96×H90TKG品番9-2270-1601TKG品番(2017)6-2054-1601内容量1箱(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00626666P6697
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00626666
2023-03-16
用途: 綺麗な片口
kinnohane卸売・小売業

日本酒などを入れるのに形も大きさも、とても良いです。てびねり風で味があり、中身も揺らいで趣きが出ます。

2021-04-03
用途: お客様に提供するとき
飲食業

240ml入るということで、こちらの商品を購入させて頂きました。お客様に提供するときは200mlと決めていたので、商品到着後すぐに水を入れてはかってみたところ…口のところがやや下についているせいか、ギリギリでした。少し動かすとこぼれてしまう可能性があるくらいです。運ぶときは口と反対方向に傾けてやらないといけないくらいです。
1合未満なら、大丈夫かもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする