廣田硝子
大正浪漫硝子 タンブラー
容量(mL)
230
材質
硝子
高さ(mm)
80
最大径(Φmm)
82
口径(mm)
82
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00626788
TR292
水玉
9-2271-2201
6-2055-2901
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
00626797
TR293
十草
9-2271-2301
6-2055-3001
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
00626806
TR291
市松
9-2271-2401
6-2055-3101
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください