新潟合成
アイス・ミニグラス
保冷液(UV殺菌水)入りの二重構造のシリーズです。冷凍庫に入てれ、保冷液を凍らせて使用しますから、中に入れた飲み物を薄めることなく、冷たいままおいしく保ちます。
容量(mL)
70
材質
ポリカーボネイト
品名・タイプ
ショットグラス
耐熱温度(℃)
-30~120
直径×高さ(mm)
58×91
TKG品番
9-2210-2601
TKG品番(2017)
6-2057-2201
食器の種類
洋食器
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00627007
-
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください