キャンブロ
ポリカーボネイトハンティントン ビーチタンブラー
材質
ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)
99
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
サイズ
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00627034
HT5CW
150
5オンス
60×90
9-2211-0101
6-2063-0101
¥
850
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
00627043
HT8CW
231
8オンス
68×113
9-2211-0102
6-2063-0102
¥
890
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
00627052
HT10CW
300
10オンス
71×122
9-2211-0103
6-2063-0103
¥
920
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
00627068
HT120CW
355
12オンス
76×128
9-2211-0104
6-2063-0104
¥
970
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00627077
HT12CW
355
12オンス
85×97
9-2211-0201
6-2063-0201
¥
930
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
00627086
HT14CW
414
14オンス
82×125
9-2211-0202
6-2063-0202
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
00627095
HT16CW
480
16オンス
85×139
9-2211-0203
6-2063-0203
¥
1,250
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
00627104
HT22CW
650
22オンス
89×169
9-2211-0204
6-2063-0204
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください