キャンブロ
デルマー タンブラー
材質
SAN
耐熱温度(℃)
90
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00627208
D8
237
クリアー
67×107
9-2211-0401
6-2063-0401
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
00627217
D8
237
ライトアンバー
67×107
9-2211-0402
6-2063-0402
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
00627226
D12
355
クリアー
75×107
9-2211-0403
6-2063-0403
¥
520
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
00627235
D12
355
ライトアンバー
75×107
9-2211-0404
6-2063-0404
¥
520
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
00627244
D14
414
クリアー
83×106
9-2211-0405
6-2063-0405
¥
660
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
00627253
D14
414
ライトアンバー
83×106
9-2211-0406
6-2063-0406
¥
660
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
00627262
D16
473
クリアー
78×151
9-2211-0407
6-2063-0407
¥
670
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
00627278
D16
473
ライトアンバー
78×151
9-2211-0408
6-2063-0408
¥
670
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください