曜日別特売

アクリルラグナ・タンブラー

アクリルラグナ・タンブラー - キャンブロアクリルラグナ・タンブラー - キャンブロ
(1件のレビュー)
材質アクリル耐熱温度(℃)70食器の種類洋食器内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00627348LT16474グリーン84×1409-2211-05076-2063-0507
930
679
747(税込)
翌々日出荷
00627357LT16474クリアー84×1409-2211-05086-2063-0508
930
729
802(税込)
翌々日出荷
00627287LT10296グリーン74×1219-2211-05016-2063-0501
710
取扱い終了
代替品有
00627296LT10296クリアー74×1219-2211-05026-2063-0502
710
取扱い終了
代替品有
00627305LT12355グリーン79×1279-2211-05036-2063-0503
800
取扱い終了
代替品有
00627314LT12355クリアー79×1279-2211-05046-2063-0504
800
取扱い終了
代替品有
00627323LT14414グリーン83×1319-2211-05056-2063-0505
850
取扱い終了
代替品有
00627332LT14414クリアー83×1319-2211-05066-2063-0506
850
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00627287LT1074291833LT-10LT10 キャンブロ アクリルラグナータンブラー キャンブロ 74291833キャンブロ アクリルラグナータンブラーキャンブロ1個
539
税込593
注文コードが変更になりました
00627296LT1074291849LT-10LT10 キャンブロ アクリルラグナータンブラー キャンブロ 74291849キャンブロ アクリルラグナータンブラーキャンブロ1個
499
税込549
注文コードが変更になりました
00627305LT1274291858LT-12LT12 キャンブロ アクリルラグナータンブラー キャンブロ 74291858キャンブロ アクリルラグナータンブラーキャンブロ1個
569
税込626
注文コードが変更になりました
00627314LT1274291867LT-12LT12 キャンブロ アクリルラグナータンブラー キャンブロ 74291867キャンブロ アクリルラグナータンブラーキャンブロ1個
529
税込582
注文コードが変更になりました
00627323LT1474291876LT-14LT14 キャンブロ アクリルラグナータンブラー キャンブロ 74291876キャンブロ アクリルラグナータンブラーキャンブロ1個
589
税込648
注文コードが変更になりました
00627332LT1474291885LT-14LT14 キャンブロ アクリルラグナータンブラー キャンブロ 74291885キャンブロ アクリルラグナータンブラーキャンブロ1個
549
税込604
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00627332
2019-03-26
用途: 日常用

ガラスに比べれば熱伝導率が格段に低いので、氷を入れた飲み物でも外側に水滴が付きにくいです。真空タンブラーほどの威力はありませんし、必ずしも水滴が付かないわけではありませんが、真空タンブラーのステンレスの口当たりがどうも苦手なので、夏場はこれで乗り切っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする