アクリルニューポートタンブラー

アクリルニューポートタンブラー - キャンブロアクリルニューポートタンブラー - キャンブロアクリルニューポートタンブラー - キャンブロアクリルニューポートタンブラー - キャンブロアクリルニューポートタンブラー - キャンブロアクリルニューポートタンブラー - キャンブロアクリルニューポートタンブラー - キャンブロアクリルニューポートタンブラー - キャンブロ
(1件のレビュー)
耐熱温度(℃)70材質アクリル食器の種類洋食器内容量1個
全16種類を絞り込む
容量(mL)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
容量(オンス)
直径×高さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00627418NT5189564× 94クリアー9-2211-0701
510
399
439(税込)
翌々日出荷
00627427NT5189564× 94アンバー9-2211-0702
510
399
439(税込)
3日以内出荷
00627436NT8228868×102クリアー9-2211-0703
540
419
461(税込)
翌々日出荷
00627445NT8228868×102アンバー9-2211-0704
540
419
461(税込)
翌々日出荷
00627454NT9275982× 84クリアー9-2211-0705
600
489
538(税込)
翌々日出荷
00627463NT9275982× 84アンバー9-2211-0706
600
489
538(税込)
3日以内出荷
00627472NT103001072×117クリアー9-2211-0707
650
499
549(税込)
翌々日出荷
00627488NT103001072×117アンバー9-2211-0708
650
499
549(税込)
翌々日出荷
00627497NT123731275×130クリアー9-2211-0709
680
519
571(税込)
3日以内出荷
00627506NT123731275×130アンバー9-2211-0710
680
519
571(税込)
3日以内出荷
00627515NT144141479×127クリアー9-2211-0711
780
599
659(税込)
翌々日出荷
00627524NT144141479×127アンバー9-2211-0712
780
599
659(税込)
3日以内出荷
00627533NT164851682×147クリアー9-2211-0713
820
619
681(税込)
当日出荷
00627542NT164851682×147アンバー9-2211-0714
820
619
681(税込)
3日以内出荷
00627558NT206502087×165クリアー9-2211-0715
970
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
00627567NT206502087×165アンバー9-2211-0716
950
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00627567NT2074292147NT-20NT20 キャンブロ アクリルニューポートタンブラー キャンブロ 74292147キャンブロ アクリルニューポートタンブラーキャンブロ1個
669
税込736
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00627497
2014-12-11
用途: 屋外での飲み物提供
Deerest

写真よりも実物は少し青みかかっていますが、他のアクリル製品に比べて透明度が高く、グラスに見た目が近いので満足しています。傷がつきやすいのでは…と心配していたのですが、毎日使用して一ヶ月、まだ問題ありません。重ねたときのくっつき防止の突起、便利でもあり、安っぽくもあり…というところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする