曜日別特売

ホットグラス (耐熱ガラス使用)

ホットグラス (耐熱ガラス使用) - エムタカホットグラス (耐熱ガラス使用) - エムタカ
食器の種類洋食器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
容量(mL)
容器(mL)
外径(Φmm)
寸法(奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
006290982924本体;ガラス ワク;ステンレススチール220-6297×92
3,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
006291072929本体;ガラス ワク;ステンレススチール220-6297×92
3,900
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
006290732666本体;ガラス フタ;ステンレススチール-26075×100×90100×90
1,150
取扱い終了
006290822660本体;ガラス フタ;ステンレススチール-30075×97×11397×113
1,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする