TKG
モーニングカップ
容量(mL)
200
材質
本体:18-8ステンレス
直径×高さ(mm)
62×90
TKG品番
9-2278-1001
TKG品番(2017)
6-2065-2101
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00629326
-
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください