曜日別特売

硬質一合徳利

硬質一合徳利 - 青山硝子硬質一合徳利 - 青山硝子
(2件のレビュー)

煮沸消毒が可能です。

容量(mL)180仕様レンジ対応可能※但し、急激な温度変化を与えないで下さい容量一合高さ(mm)130口径(Φmm)32TKG品番9-2281-1201TKG品番(2017)6-2067-1301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00629947CAK32
1,000
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00629947
2022-07-04
用途: 日本酒の提供
飲食業

丈夫で割れにくく、冷酒の提供には涼しさも演出できて良い。
大きい升に氷を張ってこの徳利を入れて使用しています。

対象商品 : 00629947
2017-11-09
用途: 冷酒用に使用してます。
飲食業

綺麗で使いやすいのですが、やはりガラスですので、取扱に注意してます。まだ、割った事はありません。強いガラスか?ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする