東洋佐々木ガラス
杯(スペース)
コールドカット
リングが無いすっきりとした高品位の口部。
容量(mL)
130
材質
ガラス
高さ(mm)
80
最大径(Φmm)
74
口径(mm)
74
TKG品番
9-2282-2701
TKG品番(2017)
6-2068-2701
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00630385
07600
¥
3,780
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください