東洋佐々木ガラス
高杯
容量(mL)
65
材質
ガラス
高さ(mm)
90
口径(Φmm)
58
最大径(Φmm)
58
TKG品番
9-2282-3201
TKG品番(2017)
6-2068-3201
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00630446
J-39829
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください