シェーンバルド
シェーンバルド クリームカップ
材質
陶器
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
高さ(mm)
内径×深さ(mm)
上部外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00632862
301135B
0.35
茶
63
Φ100×58
Φ118
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00632878
301145B
0.45
茶
68
Φ108×63
Φ130
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00633368
301135W
0.35
白
63
Φ100×58
Φ118
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00633377
301145W
0.45
白
68
Φ108×63
Φ130
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください