シェーンバルド
シェーンバルド マグカップ
材質
陶器
容量(L)
0.35
高さ(mm)
85
内径×高さH(Φmm×mm)
Φ80×76
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
底寸法(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00633002
189835B
茶
95
9-2299-1501
6-2082-1501
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00633492
189835W
白
Φ95
9-2301-1201
6-2084-1301
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください