曜日別特売

ル・クルーゼ マグカップ

ル・クルーゼ マグカップ - ル・クルーゼル・クルーゼ マグカップ - ル・クルーゼ
(1件のレビュー)

耐熱性に優れ、電子レンジ、オーブン(260℃まで)にご使用できます。
冷蔵庫、フリーザーでの保冷も可能です。
汚れが落ちやすくお手入れも簡単です。
水分を吸収しにくいので、繰り返しお料理をしても臭いがつきにくく、清潔にご使用いただけます。
食器洗浄機にも対応できます。

材質陶器容量(mL)300サイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×87×102内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0063904791007201チェリーレッド9-0092-10016-0090-1001
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
0063905691007201オレンジ9-0092-10026-0090-1002
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
0063906591007201ディジョンイエロー9-0000-00006-0090-1003
3,000
取扱い終了
0063907491007201フルーツグリーン9-0000-00006-0090-1004
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00639047
2021-02-27
用途: コーヒーを飲む時
その他業種

適度な重量があり持つところも持ちやすいです
主にコーヒーを飲む時に使いますがスープやお味噌にも使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする