タイガーグラス
タイガーグラス レクタンギュラートレー
食器の種類
洋食器
材質
ガラス
形状
長角皿
寸法(mm)
265×163×H20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00640133
6119213
クリア
9-2356-0401
6-2140-0401
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00640142
6119213
グレー
9-2356-0402
6-2140-0402
¥
5,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください