タイガーグラス
タイガーグラス レクタンギュラープレート
食器の種類
洋食器
材質
ガラス
形状
長角皿
寸法(mm)
190×70×H10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00640158
16419103
クリア
9-2356-0501
6-2140-0501
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
00640167
16419103
グレー
9-2356-0502
6-2140-0502
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください