リビー
リビー スレンダ Fスクエアプレート
リビースレンダシリーズ
食器の種類
洋食器
材質
陶器
形状
角皿
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00641847
905356005
23
280
280
9-1711-0103
6-1527-0103
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
00641822
905356000
19
140
140
9-1711-0101
6-1527-0101
¥
4,700
取扱い終了
00641838
905356002
23
204
204
9-1711-0102
6-1527-0102
¥
6,800
取扱い終了
00641856
905356006
25
312
312
9-1711-0104
6-1527-0104
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください