リビー
リビー スレンダ レクタンギュラートレー
リビースレンダシリーズ
材質
陶器
色
白
高さ(mm)
19
短辺(mm)
130
長辺(mm)
280
TKG品番
9-1711-0301
TKG品番(2017)
6-1527-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00641892
905356001
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください