Villeroy&boch
モダングレース フラットプレート V&B
ビレロイ&ボッホモダングレースシリーズボーンチャイナ「ビレロイ&ボッホ」のボーンチャイナは大変薄くシャープで機能性にも優れています。
形状
角皿
食器の種類
洋食器
色
白
高さ(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00642023
45102640
230
230
9-2317-0102
6-2115-0102
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
00642014
45102610
270
270
9-2317-0101
6-2115-0101
¥
6,000
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください