リビー
リビー シェフズセレクション Rクーププラター
リビーシェフズセレクションポーセレン(磁器)ウルトラブライトホワイト
食器の種類
洋食器
材質
磁器
形状
長角皿
色
白
高さ(mm)
29
短辺(mm)
210
長辺(mm)
318
TKG品番
9-2314-0101
TKG品番(2017)
6-2120-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00642215
BW6712
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください