リビー
リビー シェフズセレクション クープトレイ
リビーシェフズセレクションポーセレン(磁器)ウルトラブライトホワイト
食器の種類
洋食器
材質
磁器
形状
楕円皿
色
白
高さ(mm)
32
短辺(mm)
108
長辺(mm)
356
TKG品番
9-2314-0201
TKG品番(2017)
6-2120-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00642224
BW6711
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください