リビー
リビー シェフズセレクション カヌートレイ
リビーシェフズセレクションポーセレン(磁器)ウルトラブライトホワイト
食器の種類
洋食器
材質
磁器
形状
長角皿
色
白
高さ(mm)
35
短辺(mm)
102
長辺(mm)
438
TKG品番
9-2314-0301
TKG品番(2017)
6-2120-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00642233
BW6716
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください