リビー
リビー シェフズセレクション デバイドプラター
リビーシェフズセレクションポーセレン(磁器)ウルトラブライトホワイト
食器の種類
洋食器
材質
磁器
形状
丸皿
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00642258
DP11
280×210×38
9-2314-0501
6-2120-0501
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
00642242
DP13
330×241×38
9-2314-0401
6-2120-0401
¥
5,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください