リビー
リビー シェフズセレクション ネプチューンボウル
食器の種類
洋食器
材質
陶器製
形状
丸
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00642276
BW5101
255
67
64
140
9-2314-0701
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
00642285
BW5102
600
86
115
190
9-2314-0702
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
00642294
BW5103
1350
137
153
240
9-2314-0703
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください