曜日別特売

リビー シェフズセレクション リビエラボウル

リビー シェフズセレクション リビエラボウル - リビーリビー シェフズセレクション リビエラボウル - リビーリビー シェフズセレクション リビエラボウル - リビー
食器の種類洋食器材質陶器製形状内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00642328BW67061951021021699-2314-0901
2,500
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
00642337BW67073001241211789-2314-0902
3,900
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
00642346BW67098101591652679-2314-0903
5,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする