リビー
リビー シェフズセレクション 3ウェルトレイ
食器の種類
洋食器
材質
陶器製
形状
長角皿
色
白
穴径(Φmm)
92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×118×18
TKG品番
9-2314-1101
TKG品番(2017)
6-2120-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00642382
BW3333
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください