リビー
リビー シェフズセレクション ハンドル付タイル
リビーシェフズセレクションポーセレン(磁器)ウルトラブライトホワイト
食器の種類
洋食器
材質
磁器
形状
角皿
色
白
高さ(mm)
23
短辺(mm)
100
長辺(mm)
100
TKG品番
9-2314-1501
TKG品番(2017)
6-2120-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00642425
BW8174
¥
850
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください