リビー
リビー シェフズセレクション クレードル
リビーシェフズセレクションポーセレン(磁器)ウルトラブライトホワイト
食器の種類
洋食器
材質
磁器
形状
丸
色
白
高さ(mm)
32
短辺(mm)
70
長辺(mm)
108
TKG品番
9-2314-1801
TKG品番(2017)
6-2120-1801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00642452
BW4
¥
950
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください