リック
RT エポック コーヒーカップ
食器の種類
洋食器
材質
白磁
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
直径(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00642592
1063034862
180
85
65
9-2334-1201
6-2111-1301
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
00642617
1063034865
250
118
69
9-2334-1401
6-2111-1501
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
00642635
1063034882
180
60
87
9-2334-0401
6-2111-0501
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください