リック
RT エポック 兼用ソーサー
食器の種類
洋食器
材質
白磁
色
白
高さ(mm)
20
直径(mm)
150
TKG品番
9-2334-0501
TKG品番(2017)
6-2111-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00642608
1063034851
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください