リック
RT エポック カプチーノカップ
食器の種類
洋食器
材質
白磁
容量(mL)
220
色
白
高さ(mm)
64
直径(mm)
92
TKG品番
9-2334-0601
TKG品番(2017)
6-2111-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00642644
1063034852
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください