リック
RT エポック カフェ・ラテカップ
食器の種類
洋食器
材質
白磁
容量(mL)
380
色
白
高さ(mm)
78
直径(mm)
105
TKG品番
9-2334-0801
TKG品番(2017)
6-2111-0901
内容量
1個
注意
※カップのみの商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00642653
1063034676
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください