リック
RT エポック カフェ・ラテソーサー
食器の種類
洋食器
材質
白磁
色
白
高さ(mm)
25
直径(mm)
173
TKG品番
9-2334-0901
TKG品番(2017)
6-2111-1001
内容量
1個
注意
※ソーサーのみの商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00642662
1063034677
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください