ミヤザキ食器
ピッコロビアンカ ダイアモンドディッシュ
形状
ダイアモンド
食器の種類
洋食器
色
白
高さ(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00644507
-
S
87
150
9-1687-0501
6-1517-0501
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
00644516
-
M
92
170
9-1687-0502
6-1517-0502
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください